text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus csavarhúzó bit 3mm 1/4” Hex 152mm


840/4 Z bitek, 3 x 152 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 0R125798
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Leírás

840/4 Z bitek, 3 x 152 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0R125798
EAN 4013288156433
UBB 500643357014
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05380033001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.