text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus csavarhúzó bit 1/4„ 1/4” Hex 50mm


840/4 Z bitek, 1/4", x 50 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 3U724941
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Leírás

840/4 Z bitek, 1/4", x 50 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3U724941
EAN 4013288095589
UBB 500643363863
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135099001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.