text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB IMP DC SB Impactor hatszögletű bit 4mm 1/4” hex 50mm


840/4 IMP DC Impaktor bitek SB, 4 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. A Hex-Plus nagyobb érin

Cikkszám 4J532329
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Leírás

840/4 IMP DC Impaktor bitek SB, 4 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4J532329
EAN 4013288158451
UBB 500643355034
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073944001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.