text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB ütvecsavarozó hatszögletű bit 6mm 1/4” Hex 50mm


840/4 IMP DC Impaktor bitek SB, 6 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. A Hex-Plus nagyobb érin

Cikkszám 2M196005
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Leírás

840/4 IMP DC Impaktor bitek SB, 6 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2M196005
EAN 4013288158475
UBB 500643355455
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073946001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.