text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Hex-Plus csavarhúzó bit 3/8„ 1/4” hex 25mm


840/1 Z bitek, 3/8", x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 6P329920
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Leírás

840/1 Z bitek, 3/8", x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135068001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.