text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ hatszögletű csavarhúzó bit 1,5mm 1/4” Hex 25mm


840/1 BTZ bitek, 1,5 x 25 mmBiTorziós bitek hatszögletű csavarokhoz rugalmas torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény kialakítás. 1/4", hatszögletű, a DIN IS

Cikkszám 6L140114
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 840/1 BTZ

Leírás

840/1 BTZ bitek, 1,5 x 25 mmBiTorziós bitek hatszögletű csavarokhoz rugalmas torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény kialakítás. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6L140114
EAN 4013288182418
UBB 500643343402
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056680001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.