text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 84 SW4-5


Cikkszám 6E478454
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Cikkszámok

Cikkszám 6E478454
EAN 4013288155436
UBB 500643298457
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002948001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.