Pengetartók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0Z239243
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
Wera 827 T i Blade Holding Handle 9mm 150mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z239243
Mágneses
Nem
Gyors cserefej
Igen
Hüvelytartó
Nem
Márka
Wera
Type
Blade Holding Handle
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Mágneses
Nem
Gyors cserefej
Igen
Hüvelytartó
Nem
Márka
Wera
Type
Blade Holding Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
827 T i Kraftform Turbo pengetartó fogantyú, 9 x 125 mmSok felhasználó szeretné, ha kompromisszumok nélkül gyorsabban tudná elvégezni a csavarozási folyamatokat. Egy olyan csavarhúzóval, amely precíz, erőteljes csavarozást tesz lehetővé, és sokkal gyorsabb, mint egy hagyományos csavarhúzó. A részmunkaidős univerzális fogaskerék a megoldás: A csavarhúzó markolatába beépítve, sima kapcsolásokkal négyszeresére növeli a munkasebességet - tisztán mechanikusan. Az egyik kéz a nyél elülső részét fogja, a másik kéz a nyél hátsó részét forgatja. A turbó funkció egy gombnyomással be- és kikapcsolható. Kikapcsolása nagy nyomatékkal történő meghúzás és lazítás, valamint finombeállítások esetén ajánlott. Robusztus, karbantartásmentes, acélból készült fogaskerék, amelynek maximális nyomatéka 14 Nm, ha a turbó funkció ki van kapcsolva. A Wera VDE cserélhető pengékkel, amelyek az IEC 60900 szabvány szerint egyedileg teszteltek, a Kraftform Turbo kézi tartó 827 T i VDE változata garantálja a gyors és biztonságos munkavégzést még feszültség alatt álló környezetben is (akár 1000 voltig).
Cikkszámok
Cikkszám
0Z239243
EAN
4013288214607
UBB
500711210293
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05057481001