text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 826 T Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 150mm

Cikkszám 9F145794
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Nem
Márka Wera

Műszaki adatok

Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Leírás

826 T Kraftform Turbo bittartó csavarhúzó nyél Rapidaptor gyorstartó tokmány, 1/4", x 146 mmSok felhasználó szeretné, ha kompromisszumok nélkül gyorsabban tudná elvégezni a csavarozási folyamatokat. Egy olyan csavarhúzóval, amely precíz, erőteljes csavarozást tesz lehetővé, és sokkal gyorsabb, mint egy hagyományos csavarhúzó. A részmunkaidős univerzális fogaskerék a megoldás: A csavarhúzó markolatába beépítve, sima kapcsolásokkal négyszeresére növeli a munkasebességet - tisztán mechanikusan. Az egyik kéz a nyél elülső részét fogja, a másik kéz a nyél hátsó részét forgatja. A turbó funkció egy gombnyomással be- és kikapcsolható. Kikapcsolása nagy nyomatékkal történő meghúzásnál és meglazításnál, pl. fába való csavarozásnál, valamint finombeállításoknál ajánlott. Robusztus, karbantartásmentes, acélból készült fogaskerék, amelynek maximális nyomatéka 14 Nm, ha a turbó funkció ki van kapcsolva. A Rapidaptor bittartónak köszönhetően a Kraftform Turbo az összes hagyományos 1/4", hatlapú hatlapú bittel használható a legkülönfélébb csavarprofilokhoz. A Rapidaptor funkcióval a bitek közvetlenül behelyezhetők, és a hüvely előretolásával könnyen eltávolíthatók.

Cikkszámok

Cikkszám 9F145794
EAN 4013288214591
UBB 500711210038
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05057480001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.