text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm

Cikkszám 5B146510
Rugalmas Nem
Hosszúság (mm) 54
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Hosszúság (mm) 54
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Márka Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Leírás

811/1 Stubby Bitharapó csavarhúzó, mágneses, 1/4",Különösen kis bitet tartó Stubby csavarhúzó nyél rövid pengével a nehezen hozzáférhető területekhez. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 szabvány szerinti hatszöghajtású bitek rögzítésére, valamint a Wera 1. csatlakozósorozatához.Erős állandó mágnessel, amely nagy és nehéz csavarokat is megtart. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza a bitek bosszantó elgurulását a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 5B146510
EAN 4013288212375
UBB 500711215409
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05008880001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.