text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SC 4 38 darab Wera 8100 SC dugókészlet 4 38 darab


8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/2", meghajtás, angolszász, 38 darab 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: mm, 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop csúszó T-nyél, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop billenő hosszabbító, 1/2",: x 52 mm 1x 8795 C Zyklop kardáncsukló, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bites: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bitek: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bitek: PZ 3 x 32 mm: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm: x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/2",meghajtóval. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/2", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/2", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz: 18 darab birodalmi Zyklop hüvelyt, 2 darab Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 darab T-markolatot, 1 darab kardáncsuklót, 1 darab wobble hosszabbítót, 1 darab adaptert gyorszárral, 13 darab bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszám 2V848165
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 18
Szerszámok száma összesen 38
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 18
Szerszámok száma összesen 38
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Árucikk kód 82041200
Type Tool Set

Leírás

8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/2", meghajtás, angolszász, 38 darab 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet 1/2", meghajtással: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: mm, 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop csúszó T-nyél, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop billenő hosszabbító, 1/2",: x 52 mm 1x 8795 C Zyklop kardáncsukló, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bites: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bitek: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bitek: PZ 3 x 32 mm: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm: x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/2",meghajtóval. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/2", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/2", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz: 18 darab birodalmi Zyklop hüvelyt, 2 darab Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 darab T-markolatot, 1 darab kardáncsuklót, 1 darab wobble hosszabbítót, 1 darab adaptert gyorszárral, 13 darab bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003647001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.