text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SC 11 28 darab Wera dugaszolóaljzat-készlet 28 darab


8100 SC 11 Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/2", meghajtás, angolszász, 28 db 1x 8004 C Zyklop fém racsnis kapcsolókarral és 1/2", meghajtással: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: mm, 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16

Cikkszám 2W492996
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

8100 SC 11 Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/2", meghajtás, angolszász, 28 db 1x 8004 C Zyklop fém racsnis kapcsolókarral és 1/2", meghajtással: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: mm, 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop csavarható hosszabbító, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm: x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 2W492996
EAN 4013288173973
UBB 500643580839
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05004081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.