text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB VDE 1 Zyklop 17 részes, 3/8 hüvelykes, 3/8 hüvelyk szélességű kulcskészlet, lapok keresztirányban 6-19


8100 SB VDE 1 Zyklop racsnis készlet, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtás, metrikus, 17 db 1x 8007 B VDE Zyklop racsnis készlet, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtással: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", dugókulcs, szigetelt: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 m

Cikkszám 0T146497
Szigetelt Igen
Magasság 60
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 295
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Magasság 60
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 295
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fogantyúval Igen
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 17
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 4.5
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Csuklós fej Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Type Ratchet

Leírás

8100 SB VDE 1 Zyklop racsnis készlet, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtás, metrikus, 17 db 1x 8007 B VDE Zyklop racsnis készlet, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtással: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", dugókulcs, szigetelt: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 mm, 18x46 mm, 19x46 mm 1x 8794 SB VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, rövid, 3/8",: 3/8", x 91 mm 1x 8794 LB VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, hosszú, 3/8",: 3/8", x 166 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámhoz kis helyen. Egyenként tesztelt racsni, dugókulcsok és hosszabbítók az IEC 60900 szabvány szerint 10 000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A nagyon nagy robusztussággal és tartóssággal rendelkező textildoboz a műhely polcán áttekinthető tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhető. További felületvédelem a textil külső anyag révén. Alacsony súly és térfogat a könnyebb mobilitás érdekében. Sima forgási mechanizmus a biztonságos tartásért és a VDE aljzatok könnyű eltávolításáért.

Cikkszámok

Cikkszám 0T146497
EAN 4013288190970
UBB 500686638684
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004970001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.