text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB 4 38 darab Wera dugókulcs készlet 8100 SB 4 38 darab


8100 SB 4 Zyklop Speed racsnis készlet, 3/8-os meghajtás, angolszász, 38 darab 1x 8000 B Zyklop Speed racsnis készlet 3/8-os meghajtással: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30

Cikkszám 7Y775940
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 38
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 38
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

8100 SB 4 Zyklop Speed racsnis készlet, 3/8-os meghajtás, angolszász, 38 darab 1x 8000 B Zyklop Speed racsnis készlet 3/8-os meghajtással: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Zyklop csúszó T-nyél, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Zyklop billenő hosszabbító, 3/8",: x 76 mm 1x 8795 B Zyklop kardáncsukló, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bitek: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Z fúrófejek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm: mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm38 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 3/8",-os meghajtással. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszahajlási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. A 3/8", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint a 3/8", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz: 12 darab birodalmi Zyklop hüvelyt, 2 darab Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 darab T-markolatot, 1 darab imbolygó hosszabbítót, 1 darab kardáncsuklót, 1 darab adaptert gyorskioldó tokkal, 19 darab bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003596001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.