8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", meghajtó és 1/2", meghajtó, metrikus, 43 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtóval: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet 1/2", meghajtóval: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Bitholding csavarhúzó Rapidaptor gyorszáras tokmányával: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: mm, 4x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bitek: 3x 851/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: 3x 855/4 Z-fogak: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-fogak: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO fúrófejek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 1/4",meghajtással és Zyklop racsni 1/4",meghajtással. A 72 finom fogazású fogak alacsony, mindössze 5°-os visszafordítási szöget tesznek lehetővé. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. 1/4", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint 1/4", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz 21 darab Zyklop dugókulcsot, 2 darab Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 darab Kraftform bittartót gyorskioldó tokkal, 16 darab bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.