text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SA 6 darab 28 részes 1/4 hüvelykes kulcskészlet, lapok közötti szélesség 5-13 mm, darabszám


8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A

Cikkszám 81000.000.006
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 710
Type Tool Set

Leírás

8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: x 37 mm 3x 851/4 TZ bitek: 1/4", x 37 mm: 2x 855/4 TZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bitek: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bitek: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bitek: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81000.000.006
EAN 4013288174000
UBB 500625636278
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05004016001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.