text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 inch 72 fogú, karos reverzibilis racsni


8006 C Zyklop hibrid racsni kapcsolókarral és 1/2", meghajtással, 1/2", x 281 mmZyklop hibrid racsni kapcsolókarral és 1/2", meghajtással, kis súly, ergonomikus Kraftform markolat vékony fejkialakítással, hosszú karral és hosszabbítási lehetőséggel.

Cikkszám 7C168692
Szigetelt Nem
Magasság 34
Hosszúság 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 34
Hosszúság 281
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka WERA

Leírás

8006 C Zyklop hibrid racsni kapcsolókarral és 1/2", meghajtással, 1/2", x 281 mmZyklop hibrid racsni kapcsolókarral és 1/2", meghajtással, kis súly, ergonomikus Kraftform markolat vékony fejkialakítással, hosszú karral és hosszabbítási lehetőséggel.

Cikkszámok

Cikkszám 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05003780001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.