Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
5H913369
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
Wera 800/9 C hornyos csavarhúzó bit 0,5 x 3mm 4mm Halfmoon 44mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
800/9 C bitek, 0,50 x 3 x 44 mmKemény bitek az idő előtti törés ellen. Hajtás: félhold, 4 mm.
Teljes leírás
Cikkszám
5H913369
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
44
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
3
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
44
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Model
800/9 C
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
800/9 C bitek, 0,50 x 3 x 44 mmKemény bitek az idő előtti törés ellen. Hajtás: félhold, 4 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
5H913369
EAN
4013288168290
UBB
500643343246
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05135267001