text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z hornyos csavarhúzó bit 1,2 x 6,5 mm 1/4” Hex 89mm


800/4 Z bitek, 1,2 x 6,5 x 89 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 1A335045
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 800/4 Z

Leírás

800/4 Z bitek, 1,2 x 6,5 x 89 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1A335045
EAN 4013288094247
UBB 500643342669
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059490001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.