text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z hornyos csavarhúzó bit 1,2 x 8mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z bitek, 1,2 x 8 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 6E480638
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 800/1 Z

Leírás

800/1 Z bitek, 1,2 x 8 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6E480638
EAN 4013288030450
UBB 500643340689
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072063001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.