text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z hornyos csavarhúzó bit 0.6 x 4.5mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z bitek, 0,6 x 4,5 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 5R571001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 800/1 Z

Leírás

800/1 Z bitek, 0,6 x 4,5 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5R571001
EAN 4013288010933
UBB 500643339871
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072055001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.