text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ BTZ hornyos csavarhúzó bit 1 x 5,5 mm 1/4” Hex 25mm


800/1 BTZ bitek, 1 x 5,5 x 25 mmTorziós zóna, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 6X727496
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 800/1 BTZ

Leírás

800/1 BTZ bitek, 1 x 5,5 x 25 mmTorziós zóna, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6X727496
EAN 4013288034434
UBB 500643338212
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056066001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.