text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC hornyos csavarhúzó bit 1,2 x 6,5 mm 1/4” hatlapú 25mm


800/1 BDC bitek, 1,2 x 6,5 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésekről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a ter

Cikkszám 81409.012.006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4
Model 800/1 BDC

Leírás

800/1 BDC bitek, 1,2 x 6,5 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésekről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056176001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.