text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", Csatlakozó alkatrészek, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8",Csatlakozó alkatrész 3/8", négyszögletes fejű foglalat 1/2",külső négyszögletes fejhez. Kézi és gépi működtetésű szerszámokhoz (nem ütközéses), golyós ütköző horonnyal a foglalat biztonságos rögzítéséhez, a hátsó végén bütyökkel a kézi használat során való kezelhetőség érdekében, króm-vaná

Cikkszám 1F886158
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 10
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Leírás

781 B 3/8", Csatlakozó alkatrészek, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8",Csatlakozó alkatrész 3/8", négyszögletes fejű foglalat 1/2",külső négyszögletes fejhez. Kézi és gépi működtetésű szerszámokhoz (nem ütközéses), golyós ütköző horonnyal a foglalat biztonságos rögzítéséhez, a hátsó végén bütyökkel a kézi használat során való kezelhetőség érdekében, króm-vanádium, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05042673001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.