text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive CrV Steel 25.2mm


781 A 1/4", Csatlakozó alkatrészek, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Csatlakozó alkatrész 1/4", négyszögletes fejű foglalat 3/8", külső négyszögletes fejhez. Kézi és gépi működtetésű szerszámokhoz (nem ütközéses), golyós ütköző horonnyal a foglalat biztonságos rögzítéséhez, a hátsó végén bütykössel a kézi használat során a kezelhetőség érdekében, króm-van

Cikkszám 1Y422707
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 25.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 25.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Leírás

781 A 1/4", Csatlakozó alkatrészek, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Csatlakozó alkatrész 1/4", négyszögletes fejű foglalat 3/8", külső négyszögletes fejhez. Kézi és gépi működtetésű szerszámokhoz (nem ütközéses), golyós ütköző horonnyal a foglalat biztonságos rögzítéséhez, a hátsó végén bütykössel a kézi használat során a kezelhetőség érdekében, króm-vanádium, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y422707
EAN 4013288221193
UBB 500581274452
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05042670001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.