Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
6E146895
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
Wera 781 A Adapter 1/2" x 1/4" Square Drive CrV Steel 36mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6E146895
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
36
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
36
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82079030
Type
Adapter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6E146895
EAN
4013288221209
UBB
500582751607
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
05042671001