text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Négyszögletes meghajtóbetét 1/4” négyszögletes meghajtó 9 x 12mm króm-vanádium acél 44mm hosszúság


7773 A Négyszöghajtású betét, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmNégyszöghajtású betét, 1/4", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4", négyszöghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 0Y877735
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 18
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 22
Hosszúság (mm) 43.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82042000
Model 7773 A

Leírás

7773 A Négyszöghajtású betét, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmNégyszöghajtású betét, 1/4", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4", négyszöghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078200001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.