text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 11-29in-lbs többkomponensű markolat 155mm


7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzó (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorskioldó tokmány, 7446 x 11-29 in. lbs.Wera nyomatékos csavarhúzó. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó te

Objednací číslo 0D877106
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3.3
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7446

Popis

7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzó (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorskioldó tokmány, 7446 x 11-29 in. lbs.Wera nyomatékos csavarhúzó. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megrögzött csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, ugyanakkor kíméletes a kézhez. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074711001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.