7445/46/47 Kraftform nyomatékos csavarhúzó készlet 2,5-55,0 in.lbs., 27 db 2x Series 7400 Kraftform állítható nyomatékos csavarhúzó (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorskioldó tokmányokkal: 7445x2,5-11,5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs. 1x Series 7400 Kraftform pisztolynyél, állítható nyomatékú csavarhúzó (25,0-55,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorskioldó tokmányokkal: 7447 x 25-55 in. lbs. 9x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bitek: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Z bitek: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmWera nyomatékos csavarhúzó készlet. Két nagy pontosságú nyomatékos csavarhúzó változó nyomatékbeállítással. Egy nyomatékcsavarhúzó Kraftform pisztolynyéllel a különösen nagy nyomaték átviteléhez, többkomponensű a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megrögzött csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, miközben kíméletes a kézhez. Tartalmaz egy bitválasztékot egy kiváló minőségű és stabil műanyag tokban.