text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 Nyomatékos csavarhúzó és bit készlet 9 részes szerszámtáskában


7443/61/9 Szerelőkészlet gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerekhez, 9 db 1x 7400-as sorozatú Kraftform nyomatékcsavarhúzó, gyárilag előre beállított értékkel (0,3-3,0 Nm) és Rapidaptor gyorskioldó tokmány, markolatméret 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x 7400-as sorozatú Kraftform pisztolymarkolatú, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapid

Cikkszám 5D204823
Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 1
Szerszámok száma összesen 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 2
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 7443/61/9

Leírás

7443/61/9 Szerelőkészlet gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerekhez, 9 db 1x 7400-as sorozatú Kraftform nyomatékcsavarhúzó, gyárilag előre beállított értékkel (0,3-3,0 Nm) és Rapidaptor gyorskioldó tokmány, markolatméret 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x 7400-as sorozatú Kraftform pisztolymarkolatú, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorskioldó tokmányokkal: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 TX TORX® nyomatékjelző: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 adapter: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 anyanyomó hüvely: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF bitek tartási funkcióval: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Szeleptartó: 32 x 70 mm9 darabos szerszámkészlet a gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerek megfelelő összeszereléséhez és szétszereléséhez. Nyomatéktechnológiával rendelkezik a csavarok ellenőrzött meghúzásához. Kéziszerszám többkomponensű Kraftform markolattal a nagy munkasebességhez és az ergonomikus munkavégzéshez. Két előre beállított szerszám a csatlakozóanya csavarral való összekapcsolásához és az érzékelő alkatrész szelepre történő rögzítéséhez. Állítható Kraftform pisztolymarkolat 4,0 és 8,8 Nm közötti nyomatékértékekhez. Két TX bit tartási funkcióval, foglalatadapter, két foglalat, valamint egy szelepmozdony (4,5 Nm-ig terjedő alkalmazásokhoz). Alkalmas gumiabroncsvezérléshez, pl. Schrader®, Alligator®, VDO® rendszerekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074745001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.