text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/12 Állítható hatlapos/négyszögletes/nyomatékos csavarhúzó készlet 12 részes szerszámtáskában


7443/12 Szerelőkészlet gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerekhez, 12 darab 1x 7400-as sorozatú Kraftform pisztolynyél, állítható nyomatékú csavarhúzók (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 7400-as sorozatú Kraftform nyomatékcsavarhúzó, gyárilag előre beállított értékkel (0,1-1,5 Nm) és Rapidaptor gyorscsatlakozóval, nyélméret

Cikkszám 9X399645
Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 1
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 2
Szerszámok száma összesen 12
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 2
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 7443/12

Leírás

7443/12 Szerelőkészlet gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerekhez, 12 darab 1x 7400-as sorozatú Kraftform pisztolynyél, állítható nyomatékú csavarhúzók (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 7400-as sorozatú Kraftform nyomatékcsavarhúzó, gyárilag előre beállított értékkel (0,1-1,5 Nm) és Rapidaptor gyorscsatlakozóval, nyélméret 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® nyomatékjelző: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 anyacsavarozó hüvely: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF bitek tartási funkcióval: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 2x 300 V szeleptartó: Nm, 0,45 Nm 1x 327 Szeleptartó: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Szeleptartó: 0,25 Nm, 0,45 Nm: 32 x 70 mm12 darabos szerszámkészlet a gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerek megfelelő összeszereléséhez és szétszereléséhez. Nyomatéktechnológiával rendelkezik a csavarok ellenőrzött meghúzásához. Kéziszerszám többkomponensű Kraftform markolattal a nagy munkasebességhez és az ergonomikus munkavégzéshez. Öt előre beállított szerszám a csatlakozóanya csavarral való összekapcsolásához és az érzékelő alkatrész szelepre történő rögzítéséhez. Két előre beállított, 0,25 és 0,45 Nm-es szelepbehelyező szerszám. Állítható Kraftform pisztolymarkolat 4,0 és 8,8 Nm közötti nyomatékértékekhez. Alkalmas minden szokásos gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerhez. Megbízható rögzítés az előre beállított nyomatékértékek megkülönböztető színű jelölésének köszönhetően (Beru/Huf®: TX 10 sárga 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 zöld 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 szürke 2,0 Nm). Két TX bit tartási funkcióval, foglalatadapter, két foglalat, valamint egy szelepmozdony (4,5 Nm-ig terjedő alkalmazásokhoz). Alkalmas a gumiabroncsvezérléshez, pl. Schrader®, Alligator®, VDO® rendszerekhez. A 3,3 Nm-re rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzó mind a csatlakozóanyát, mind az Alligator rendszer érzékelőinek csatlakozócsavarját működtetni tudja. Tartalmazza továbbá: csatlakozóaljzat-adapter, két bit, szelepmozgató (4,5 Nm-ig történő alkalmazáshoz).

Cikkszámok

Cikkszám 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074746001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.