text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7441 ESD állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 1,2-3Nm többkomponensű markolat 155mm


Cikkszám 9H291412
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 7441 ESD

Cikkszámok

Cikkszám 9H291412
EAN 4013288106971
UBB 500643596025
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074731001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.