Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
0F927396
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
WERA 7440/41 KOFFER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0F927396
Csomagolás
Ügy
Tömeg
802
Teljes hossz (mm)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
0.3 - 3
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Ügy
Tömeg
802
Teljes hossz (mm)
255
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
0.3 - 3
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Karimás csavarhúzók száma
0
dugókulcsbetétek száma
0
dugókulcsok száma
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
26
Bitek száma Torx
18
Bitek száma összesen
24
Mágneses tartóval
Nem
reszelők száma
0
Bitek száma hatszögletű foglalat
6
Mérőszerszámok száma
0
Fogók száma
0
Kombikulcsok száma
0
Hatszögkulcsok száma
0
Állítható csavarkulcsok száma
0
Bitbetétek száma
24
Vizsgálati szerszámok száma
0
racsnis kulcsok száma
0
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
0
Kalapácsok száma
0
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
0
Csavarhúzó modell
Igen
Bitretesszel
Nem
Kézi markolattal
Igen
Skálával
Igen
Márka
Wera
Árucikk kód
82079030
Model
7440/41
Type
Bit Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0F927396
EAN
4013288112354
UBB
500643594616
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05074738001