text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41/42 KOFFER


7440/41/42 Kraftform nyomatékos csavarhúzó készlet 0,3-6,0 Nm, 27 db 2x Series 7400 Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzó (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Series 7400 Kraftform pisztolymarkolatú, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x 867/1 TZ TORX

Cikkszám 7U865890
Csomagolás Ügy
Tömeg 1145
Teljes hossz (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Tömeg 1145
Teljes hossz (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 6
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 27
Bitek száma Torx 18
Bitek száma összesen 24
Mágneses tartóval Nem
reszelők száma 0
Bitek száma hatszögletű foglalat 6
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 24
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Csavarhúzó modell Igen
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Skálával Igen
Márka Wera
Model 7440/41
Type Bit Set

Leírás

7440/41/42 Kraftform nyomatékos csavarhúzó készlet 0,3-6,0 Nm, 27 db 2x Series 7400 Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzó (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Series 7400 Kraftform pisztolymarkolatú, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x 867/1 TZ TORX® bit: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bitek: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Z bitek: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmWera nyomatékos csavarhúzó készlet. Két nagy pontosságú nyomatékos csavarhúzó változó nyomatékbeállítással. Egy nyomatékcsavarhúzó Kraftform pisztolynyéllel a különösen nagy nyomaték átviteléhez, többkomponensű a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megrögzött csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, miközben kíméletes a kézhez. Tartalmaz egy bitválasztékot egy kiváló minőségű és stabil műanyag tokban.

Cikkszámok

Cikkszám 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074739001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.