text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7431 Állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtású 0,3-1Nm Többkomponensű markolat 142mm


7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval, 7431 x 0,30-1,00 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték, hallható kattanásjelzés. Rapidaptor g

Cikkszám 5I409862
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.05
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka WERA
Model 7431

Leírás

7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval, 7431 x 0,30-1,00 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték, hallható kattanásjelzés. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megrögzött csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, ugyanakkor kíméletes a kézhez. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5I409862
EAN 4013288179128
UBB 500643590812
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074772001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.