Nyomatékos csavarhúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
8G871944
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
Wera 7430 ESD állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,9-1,5Nm többkomponensű markolat 142mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8G871944
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.9 - 1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.9 - 1.5
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
0.05
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
7432 ESD
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8G871944
EAN
4013288179173
UBB
500643595605
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05074784001