text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtású 0,1-0,34Nm többkomponensű markolat 142mm


7400 ESD sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speci

Cikkszám 7C193138
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 142
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.1 - 0.34
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.015
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7430 ESD

Leírás

7400 ESD sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorscsatlakozóval, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megakadt csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, ugyanakkor kíméletes a kézhez. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074780001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.