text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Series 7400 Kraftform pisztolynyél, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorskioldó tokmány, 7442 x 3,0-6,0 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Kraftform pisztolynyél a különösen nagy nyomatékátvitelhez, többkomponensű a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontoss

Cikkszám 8U747980
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 3 - 6
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7442

Leírás

Series 7400 Kraftform pisztolynyél, állítható nyomatékú csavarhúzó (3,0-8,8 Nm) Rapidaptor gyorskioldó tokmány, 7442 x 3,0-6,0 NmWera nyomatékos csavarhúzó. Kraftform pisztolynyél a különösen nagy nyomatékátvitelhez, többkomponensű a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Változó nyomatékbeállítási lehetőség a legnagyobb pontossággal. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül. Könnyen leolvasható skálaérték. Rapidaptor gyorskioldó technológia a gyors bitváltáshoz. Korlátlan nyomaték a megrögzött csavarok meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat kemény és lágy zónákkal a nagy munkasebességhez, ugyanakkor kíméletes a kézhez. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074702001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.