Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
9C453089
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
WERA 7400 0,3-1,2NM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9C453089
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.3 - 1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.3 - 1.2
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
0.05
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
7440
Type
Torque Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9C453089
EAN
4013288100641
UBB
500643591232
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05074700001