text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M A SB készlet, 8 db 8x 869/4 M anyavető, mágneses: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMéretű anyavető hatlapfejű csavarokhoz. Erős állandó mágnes. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Article number 81595.000.001
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Bitek száma összesen 8
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Bitek száma összesen 8
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 8
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 323
Type Zyklop Bit Socket Set

Description

869/4 M A SB készlet, 8 db 8x 869/4 M anyavető, mágneses: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMéretű anyavető hatlapfejű csavarokhoz. Erős állandó mágnes. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Article numbers

Article number 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05073495001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.