Állítható kulcsok
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
3E707426
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
Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3E707426
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
32
Kulcsméret nagy (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
32
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
30
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Állkapocs pozíció (°)
30
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
6004 Joker XXL
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
6004 Joker XXL önbeálló csavarkulcs, 24-32 x 15/16-1 1/4", x 322 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.
Cikkszámok
Cikkszám
3E707426
EAN
4013288214713
UBB
500711204270
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05020102001