text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker XL Adjustable Wrench 24mm Jaw Width Chrome Plated 256mm


6004 Joker XL önbeálló csavarkulcs, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül

Cikkszám 5P258838
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 19 - 24
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 6004 Joker XL
Type Adjustable Wrench

Leírás

6004 Joker XL önbeálló csavarkulcs, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.

Cikkszámok

Cikkszám 5P258838
EAN 4013288216915
UBB 500582519897
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 05020104001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.