text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soft faced sapka 8782 C Koloss betétkészlet 50 x 50 mm 2 db Kolosshoz alkalmas 50 x 50 mm 2 db.


6004 Joker M önbeálló csavarkulcs, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.

Cikkszám 2H115925
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 16
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 16
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 19 - 24
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6004 Joker M
Type Adjustable Wrench

Leírás

6004 Joker M önbeálló csavarkulcs, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.

Cikkszámok

Cikkszám 2H115925
EAN 4013288216908
UBB 500716846380
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020103001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.