text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker Adjustable Wrench 13mm Jaw Width Chrome Plated 154mm

Cikkszám 0S468795
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Kulcsméret nagy (mm) 13

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Állkapocs pozíció (°) 30
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 6004 Joker
Type Adjustable Wrench

Leírás

6004 Joker S önbeálló csavarkulcs, 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.

Cikkszámok

Cikkszám 0S468795
EAN 4013288211729
UBB 500711203850
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020100001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.