text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 22mm 260mm


6003 Joker kombinált csavarkulcs, 22 x 260 mmMivel a csavarozás során egyre szűkösebbé válik a szerelési hely, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak. A szűk helyekre a szerszám további elhelyezési pontjaira van szükség. A villáskulcsok módosíthatók, hogy a szerszám elhelyezési lehetőségei

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 49
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Leírás

6003 Joker kombinált csavarkulcs, 22 x 260 mmMivel a csavarozás során egyre szűkösebbé válik a szerelési hely, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak. A szűk helyekre a szerszám további elhelyezési pontjaira van szükség. A villáskulcsok módosíthatók, hogy a szerszám elhelyezési lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal eltolt nyitott vég és a dupla hatszög geometria kombinációja megduplázza az elhelyezési pontokat. A csavarozás során a csavarkulcs hossztengely körüli ismételt 180°-os elfordítása négy elhelyezési lehetőséget biztosít, és a csavarok vagy csavarfejek 15°-onként beakaszthatók. A Joker 6003 az intelligens nyitott véggeometriával jelentősen kibővíti a szűk helyeken való felhasználási lehetőségeket. A Joker 6003 minden fordulat után automatikusan megtalálja a megfelelő elhelyezési pontot. A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszám tengelye felé dől. A kiváló minőségű felületkezeléssel magas és tartós korrózióvédelem érhető el. Szerszámkeresővel ",Take it easy",: színkódolás méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q322871
EAN 4013288218841
UBB 500581167110
UNSPSC 27111713
Gyártó cikksz 05020502001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.