Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
0L035548
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0L035548
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
280
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
27
Kis kulcsméret (mm)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
280
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
27
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
1
A fej magassága nagy (mm)
11
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
51
Nagy fejszélesség (mm)
60
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
6002 Joker Dupla nyitott végű villáskulcsok, 24 x 27 x 280 mmMagas minőségű, metrikus dupla villáskulcs a Wera-tól: Minden, amit egy villáskulcs tud, és még annál is több. Gyorsabban, jobban, szebben. Egy igazi Joker! A dupla bontott végű villáskulcsok új generációja. Hatszögletű csavarfejekhez és csavarokhoz. A nyitott végen lévő fémlemez általi tartásfunkcióval, amely csökkenti a csavarok és foglalatok elvesztésének kockázatát. Az extra kemény fogakkal a nyitott végén lévő cserélhető fémlemez rögzíti a csavarokat és foglalatokat, és csökkenti az elcsúszás kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lecsúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását. A kettős hatszög geometria biztosítja a pozitív kapcsolatot a csavarral vagy csavarral, és így csökkenti a csúszás veszélyét. A mindössze 30°-os visszafordítási szöggel elkerülhető a csavarkulcs időigényes forgatása csavarozás közben. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem érdekében. Szerszámkeresővel Könnyítsen: színkódolás méret szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
0L035548
EAN
4013288212788
UBB
500711209485
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05020262001