text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm

Cikkszám 8P834908
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 132
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 132
Méret (TX) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Leírás

467 TORX® HF T-markolatú csavarhúzó tartási funkcióval, TX 6 x 100 mmT-markolatú csavarhúzók: Az ideális nyélforma lehetővé teszi különösen nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a kézfejet, az ujjak biztonságosan fekszenek a puhán lekerekített, süllyesztett markolatokban. A teljes kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek. Tartófunkcióval, hogy a TORX® csavart biztonságosan a szerszámon tartsa. Speciális felületkezelés a magas szintű korrózióvédelem és a csavar optimális illeszkedési pontossága érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05023367001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.