text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950 SPKL/9 SM 9 részes AF 1,5-10 mm-es rozsdamentes acélból készült, színkódolt Wera imbuszkulcskészlet 3950 SPKL/9 SM


3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 L-kulcs készlet, metrikus, rozsdamentes, 9 darab 9x 3950 SPKL Multicolour L-kulcs, metrikus, rozsdamentes: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmMagas minőségű L-kulcs készlet rozsdamentes acélból a Wera hatlapú csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza a

Cikkszám 3L708996
Szín Több színű készlet
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Több színű készlet
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Márka Wera
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Leírás

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 L-kulcs készlet, metrikus, rozsdamentes, 9 darab 9x 3950 SPKL Multicolour L-kulcs, metrikus, rozsdamentes: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmMagas minőségű L-kulcs készlet rozsdamentes acélból a Wera hatlapú csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átvitelét. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. Hosszú karján hatszögletű golyósfejjel: a golyósfejes meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás a méret szerint. Szinte kopásmentes L-kulcsos klipszes rögzítésben.

Cikkszámok

Cikkszám 3L708996
EAN 4013288185211
UBB 500668584948
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022669001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.