text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 darab 3950 PKL hüvelyk 9 alkatrész 3950 PKL inch


3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 L-kulcs készlet, Imperial, rozsdamentes, 9 darab 9x 3950 PKL L-kulcs, Imperial, rozsdamentes: x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmMagas minőségű rozsdamentes acélból készült L-kulcs készlet a Wera imperial hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás. Praktikus övtáskát tartalmaz.

Cikkszám 81624.022.721
Kialakítás Egyéb
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 9
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód 8204110000
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Leírás

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 L-kulcs készlet, Imperial, rozsdamentes, 9 darab 9x 3950 PKL L-kulcs, Imperial, rozsdamentes: x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmMagas minőségű rozsdamentes acélból készült L-kulcs készlet a Wera imperial hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás. Praktikus övtáskát tartalmaz.

Cikkszámok

Cikkszám 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022721001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.