Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1S605779
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
WERA 395 HO 13X80
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1S605779
Kialakítás
Fogantyú
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
13
Teljes hossz (mm)
202
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Fogantyú
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
13
Teljes hossz (mm)
202
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
90
A penge alakja
Kerek
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Igen
Anyagfogantyú
Egyéb
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcsmélység (mm)
90
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Type
Nut Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
395 HO csavarhúzó, 13 x 90 mmPremium Wera betétes csavarhúzó üreges szárral menetes rudakra történő csavarozáshoz, mert csak így tud a menetes rúd a csavaron keresztül behatolni a csavarhúzó üreges szárába. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt biztosítanak. Hatszögletű gördülésgátlóval az elgurulás ellen. Markírozott markolatok a szerszámok könnyű azonosításához és szortírozásához. Külső hatszögletű csavarokhoz.
Cikkszámok
Cikkszám
1S605779
EAN
4013288108357
UBB
500643216020
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05029466001